Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X65PFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X65PFA4-50
Rubix :U600-8302821
Fabricant :1458048 65
EAN :4043377414168


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 8X65 PF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 65
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X65 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,94 € HT
/ 100 unités
365,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm