Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX2X8EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX2X8EFA4-50
Rubix :U600-8297211
Fabricant :1458142 8
EAN :4043377118202


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 2X8 ISO 14581 TX6 EF INOX A4-50 1458142 8
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 2X8 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,30 € HT
/ 1 000 unités
66,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm