Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX1,6X8EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX1,6X8EFA4-50
Rubix :U600-8297344
Fabricant :14581416 8
EAN :4043377287137


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 1,6X8 ISO 14581 TX5 EF INOX A4-50 14581416 8
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 1,6X8 T5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | t5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,00 € HT
/ 1 000 unités
472,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm