Vis à bois Spartex VBTP4X80TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP4X80TXPFA2-50
Rubix :U600-8271428
Fabricant :9250240 80/48
EAN :4043377396235
VIS BOIS TPL TX 4X80/48 P CUT PF A2-50 9250240 80/48

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X80/48 P CUT PF A2-50 9250240 80/48


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4X80/48 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
212,78 € HT
/ 200 unités
255,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.