Vis à bois Spartex VTFQCUTX5X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFQCUTX5X40PFA4-50
Rubix :U600-8303087
Fabricant :9042450 40/24
EAN :4043377228383
VIS BOIS TETE FRAISEE 5X40 PF TX25 INOX A4-50 9042450 40/24
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TETE FRAISEE 5X40 PF TX25 INOX A4-50 9042450 40/24


Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut A4-50 5X40/24 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
75,30 € HT
/ 200 unités
90,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.