Vis à bois Spartex VTFQCUTX4,5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFQCUTX4,5X50PFA4-50
Rubix :U600-8303100
Fabricant :9042445 50/30
EAN :4043377228352


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TETE FRAISEE 4,5X50 PF TX20 INOX A4-50 9042445 50/30
Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut A4-50 4,5X50/30 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,22 € HT
/ 200 unités
86,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours