Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX6X20EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TTX6X20EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275129
Fabricant :106424T6 20
EAN :4043377182081


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC T6 6X20 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 PROFIL TX
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 6X20 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,44 € HT
/ 200 unités
67,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6