Vis à métaux filetage métrique Spartex FHCTX6X16EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHCTX6X16EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282558
Fabricant :106422T6 16
EAN :4043377180094
VIS MET FHC T6 6X16 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC T6 6X16 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX


Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A2-50 6X16 T30

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
33,78 € HT
/ 200 unités
40,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M6

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.