Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2,5X25EFA4-70, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX2,5X25EFA4-70
Rubix :U600-8301242
Fabricant :14579425 25
EAN :4043377349880
VIS MET TC 2,5X25 EF ISO 14579 TX8 INOX A4-70 14579425 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2,5X25 EF ISO 14579 TX8 INOX A4-70 14579425 25


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 2,5X25 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
242,65 € HT
/ 500 unités
291,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.