Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF8X12TXEFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF8X12TXEFA2
Rubix :U600-8294490
Fabricant :912328 12
EAN :4043377370556


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 8X12 EF FIL. MET. INOX A2 912328 12
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 8X12 profil torx 40 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t 40 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € HT
/ 100 unités
54,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm