Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X35EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF10X35EFA4-70
Rubix :U600-8302652
Fabricant :0084410 35
EAN :4043377009241


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 10X35 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 35
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 10X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,21 € HT
/ 100 unités
247,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M10