Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC24X65EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC24X65EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282781
Fabricant :10642224 65
EAN :4043377264213
VIS FHC 24X65 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 24X65 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 24X65 sw14

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM24
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage24 mm
Taille empreintesw14
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
379,59 € HT
/ 10 unités
455,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M24

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.