Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X8EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ4X8A2
Spartex :VMTFPZ4X8EFA2-50
Rubix :U600-8306547
Fabricant :0965204 8
EAN :4043377116543
VIS MET TF PZ 4X8 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 8

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 4X8 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 8


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X8 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
22,35 € HT
/ 500 unités
26,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.