Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X45EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :FHC10X45EFA4
Spartex :FHC10X45EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305894
Fabricant :10642410 45
EAN :4043377182258


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 10X45 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 10X45 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,66 € HT
/ 100 unités
186,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10