Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED20X90PFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED20X90PFA4-50
Rubix :U600-8284885
Fabricant :7984420 90
EAN :4043377173942


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X90 A4 PF DIN 7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 20X90 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 230,30 € HT
/ 25 unités
1 476,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm