Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X50EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X50EFA4-70
Rubix :U600-8298519
Fabricant :096346 50
EAN :4043377112972


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X50 EF DIN 963 INOX A4-70 096346 50
Vis à tête fraisée fendues A4-70 6X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,74 € HT
/ unité
0,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6