Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X16EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFFDU5X16EFA2
Spartex :VMTFF5X16EFA2-70
Rubix :U600-8306594
Fabricant :096325 16
EAN :4043377110237


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X16 EF DIN 963 INOX A2-70 096325 16
Vis à tête fraisée fendues A2-70 5X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ 500 unités
70,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5