Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X100EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF5X100EFA2-70
Rubix :U600-8298662
Fabricant :096325 100
EAN :4043377110190


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X100 EF DIN 963 INOX A2-70 096325 100
Vis à tête fraisée fendues A2-70 5X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,76 € HT
/ 200 unités
155,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5