Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X55EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF4X55EFA2-50
Rubix :U600-8306599
Fabricant :096324 55
EAN :4043377282859


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X55 EF DIN 963 INOX A2-50 096324 55
Vis à tête fraisée fendues A2-50 4X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,70 € HT
/ 500 unités
144,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4