Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF8X60EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF8X60EFA2-70
Rubix :U600-8300208
Fabricant :096428 60
EAN :4043377114419


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 8X60 DIN 964 EF INOX A2-70 096428 60
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 8X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,01 € HT
/ 100 unités
136,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
60 mm