Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X22EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX6X22EFA4-70
Rubix :U600-8303438
Fabricant :1458346 22
EAN :4043377294623


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X22 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 22
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 6X22 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,80 € HT
/ 200 unités
125,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm