Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X18EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX8X18EFA4-70
Rubix :U600-8300886
Fabricant :1457948 18
EAN :4043377350824
VIS MET TC 8X18 EF ISO 14579 TX45 INOX A4-70 1457948 18
brand logo

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X18 EF ISO 14579 TX45 INOX A4-70 1457948 18


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 8X18 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
192,16 € HT
/ 200 unités
230,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.