Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF6X70EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF6X70EFA4-70
Rubix :U600-8300277
Fabricant :096446 70
EAN :4043377115348


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 6X70 DIN 964 EF INOX A4-70 096446 70
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 6X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,92 € HT
/ 200 unités
293,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm