Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X6EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X6EFA2-70
Rubix :U600-8300377
Fabricant :096425 6
EAN :4043377114082


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X6 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 6
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 € HT
/ 500 unités
66,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm