Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47A38NC34, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 19 mm
VIS CHC UNC 3/8X19 (3/4)
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47A38NC34
Rubix :3268-8031831

Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M8 |
Détails articles : VIS CHC UNC 3/8X19 (3/4) CL12-9 ACIER UNBRAKO PRIX/CENT
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,56 € HT
/ 100 unités
256,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours