Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ3,5X20EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7995

Vis à tête fraisée PZ et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFPZ3,5X20EFA2-50
Rubix :U600-8303230
Fabricant :7995235 20
EAN :4043377183866
VIS TF PZ 3,5X20 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995235 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TF PZ 3,5X20 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995235 20


Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 3,5X20 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3,5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagebois
Surface de filetagepartiel
26,08 € HT
/ 200 unités
31,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.