Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X14EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X14EFA2-70
Rubix :U600-8300435
Fabricant :096425 14
EAN :4043377113962


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X14 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 14
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,25 € HT
/ 500 unités
75,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm