Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X14EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ3X14EFA2-50
Rubix :U600-8297840
Fabricant :0965203 14
EAN :4043377116321
VIS MET TF PZ 3X14 DIN 965 EF INOX A2-50 0965203 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 3X14 DIN 965 EF INOX A2-50 0965203 14


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 3X14 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
20,05 € HT
/ 500 unités
24,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.