Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF10X40EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF10X40EFA2-70
Rubix :U600-8300756
Fabricant :0964210 40
EAN :4043377113368


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 10X40 DIN 964 EF INOX A2-70 0964210 40
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 10X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,85 € HT
/ 100 unités
170,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm