Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X90PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX10X90PFA2-70
Rubix :U600-8301268
Fabricant :14579210 90
EAN :4043377349088


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 10X90 PF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 90
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 10X90 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,07 € HT
/ 50 unités
222,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm