Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X50EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ5X50EFA2-70
Rubix :U600-8303430
Fabricant :0966205 50
EAN :4043377287885
VIS MET TF BOMB 5X50 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X50 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 50


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X50 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
67,20 € HT
/ 200 unités
80,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.