Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ4X6EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ4X6EFA4-50
Rubix :U600-8303507
Fabricant :0966404 6
EAN :4043377122506


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X6 DIN 966 PZ EF INOX A4-50 0966404 6
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X6 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,85 € HT
/ 500 unités
47,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm