Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB10X50PFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB10X50PFA2-50
Rubix :U600-8284618
Fabricant :6912210 50
EAN :4043377147714


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 10X50 A2 PF DIN6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 10X50 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,37 € HT
/ 50 unités
158,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm