Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ3X6EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ3X6EFA4-50
Rubix :U600-8289174
Fabricant :0966403 6
EAN :4043377122377


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 3X6 DIN 966 PZ EF INOX A4-50 0966403 6
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 3X6 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,05 € HT
/ 500 unités
27,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm