Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X40EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX10X40EFA2-70
Rubix :U600-8303712
Fabricant :14583210 40
EAN :4043377346025
VIS TCB 6 LOBES 10X40 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 14583210 40

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X40 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 14583210 40


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 10X40 T50

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintet50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
200,54 € HT
/ 100 unités
240,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.