Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB8X110EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB8X110EFA4-50
Rubix :U600-8284307
Fabricant :691248 110
EAN :4043377262653


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X110 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 8X110 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,20 € HT
/ 50 unités
479,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
110 mm