Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH4X25EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH4X25EFA2-50
Rubix :U600-8289412
Fabricant :096624 25
EAN :4043377121516


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X25 DIN 966 PH EF INOX A2-50 096624 25
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 4X25 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,40 € HT
/ 500 unités
70,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm