Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X14EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3X14EFA4-50
Rubix :U600-8302314
Fabricant :008443 14
EAN :4043377009845


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X14 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008443 14
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 3X14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,20 € HT
/ 500 unités
47,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3