Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X20EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ5X20A2
Spartex :VMTFPZ5X20EFA2-70
Rubix :U600-8297642
Fabricant :0965205 20
EAN :4043377116598
VIS MET TF PZ 5X20 DIN 965 EF INOX A2-70

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 5X20 DIN 965 EF INOX A2-70


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 5X20 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
64,10 € HT
/ 500 unités
76,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.