Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X6EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ4X6A2
Spartex :VMTFPZ4X6EFA2-50
Rubix :U600-8306549
Fabricant :0965204 6
EAN :4043377116536
VIS MET TF PZ 4X6 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 6

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 4X6 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 6


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X6 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
21,30 € HT
/ 500 unités
25,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.