Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X40EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ4X40A2
Spartex :VMTFPZ4X40EFA2-50
Rubix :U600-8306551
Fabricant :0965204 40
EAN :4043377116512


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 4X40 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 40
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X40 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,10 € HT
/ 500 unités
98,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm