Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH4X10EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPHIL4X10A2
Spartex :VMTFPH4X10EFA2-50
Rubix :U600-8305718
Fabricant :096524 10
EAN :4043377117359


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 4X10 DIN 965 EF INOX A2-50 096524 10
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-50 4X10 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,45 € HT
/ 500 unités
32,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm