Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ8X20EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ8X20EFA2-70
Rubix :U600-8297418
Fabricant :0965208 20
EAN :4043377116802


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 8X20 DIN 965 EF INOX A2-70 0965208 20
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 8X20 pz4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | pz4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,06 € HT
/ 200 unités
100,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm