Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED4X8EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CHCRED4X8PFA2
Spartex :CHCRED4X8EFA2-50
Rubix :U600-8284780
Fabricant :798424 8
EAN :4043377172815


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X8 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 4X8 sw3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 € HT
/ 1 000 unités
140,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm