Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED3X4EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED3X4EFA2-50
Rubix :U600-8284826
Fabricant :798423 4
EAN :4043377263056


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 3X4 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 3X4 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,10 € HT
/ 1 000 unités
181,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm