Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,2X4EFA2-50, Diamètre métrique: M1,2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF1,2X4EFA2-50
Rubix :U600-8302776
Fabricant :0084212 4
EAN :4043377007223
VIS TC FDU 1,2X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084212 4

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 1,2X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084212 4


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,2X4

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM1,2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,2 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
371,10 € HT
/ 1 000 unités
445,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M1,2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.