Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X22EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3X22EFA4-50
Rubix :U600-8302303
Fabricant :008443 22
EAN :4043377009883


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X22 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008443 22
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 3X22
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 84 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,10 € HT
/ 500 unités
91,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
m3