Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3,5X30EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3,5X30EFA4-50
Rubix :U600-8302360
Fabricant :0084435 30
EAN :4043377010087


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3,5X30 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084435 30
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 3,5X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 € HT
/ 500 unités
126,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3