Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2,5X14EFA2-70, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX2,5X14EFA2-70
Rubix :U600-8301256
Fabricant :14579225 14
EAN :4043377256300
VIS MET TC 2,5X14 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 14579225 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2,5X14 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 14579225 14


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2,5X14 T8

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
105,15 € HT
/ 500 unités
126,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.