Boulon à six pans creux Spartex CHC8X80PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC8X80PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285075
Fabricant :476248 80
EAN :4043377066145


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 8X80 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 8X80 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m8 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,18 € HT
/ 50 unités
103,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m8